エスコ
21mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
片手でロック切替作業ができます
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
10.8×13
寸法(mm)
21
全長(mm)
316
質量(g)
450
アズワン品番
64-7908-46
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64759599
EA684RD-21
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください