1/4"DR ソケットレンチセット(ミリサイズ)

1/4"DR ソケットレンチセット(ミリサイズ) - エスコ
セット内容
<セット内容>:52点
ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
(+)ビットソケット:#1・#2
(-)ビットソケット:4・5.5・6.5mm
ポジドライブビットソケット:#1・#2
トルクスビットソケット:T10・T15・T20・T25・T30・T40
ヘックスビットソケット:3・4・5・6・8mm
ラチェットハンドル:149mm
ドライバーハンドル:151mm
エクステンションバー:51・102mm
(-)ビット:4・5・6mm
(+)ビット:#1・#3
Hexビット:3・4・5・6mm
ディープソケット:8・10・12・13mm
ビットアダプター:六角対辺1/4”
T型スライドハンドル
ユニバーサルジョイント
差込角(sq.)1/4"アズワン品番64-7908-49内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64759626EA687AA-1
オープン
7,220
7,942(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする