セット内容<セット内容>:60点
ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm
ディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
プラグソケット:16・21mm
(+)ビット:#1・#2・#3
(-)ビット:5.5・6.5・8.0mm
トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55
ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mm
ポジドライブビット:#1・#2
ラチェットハンドル:200mm
エクステンションバー:76・254mm
ソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)
ユニバーサルジョイント