セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm
(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm
(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下
モンキーレンチ:200mm
ラジオペンチ:159mm
ペンチ:160mm
メジャー:テープ幅19mm×5m
Hexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
絶縁テープ
ピンセット
カッターナイフ
はさみ
フラッシュライト
ミニハクソーフレーム
クロウハンマー
プラスチックケース
仕様ペンチ:160mmアズワン品番64-7908-71内容量1個