エスコ
[19個組] 工具セット
ツールバッグの内層は補強されており、変形しにくくなっています。
仕様
ペンチ:(呼)150mm
ミニハクソー:150mmブレード用
セット内容
19点組
ペンチ:(呼)150mm
モンキーレンチ:(呼)200mm
ネイルハンマー:320g
ミニハクソー:150mmブレード用
(+)ドライバー:#2×100mm
(-)ドライバー:6.0×100mm
(+)精密ドライバー:#0×75mm
(-)精密ドライバー:3.0×75mm
(-)検電ドライバー:3.0×70mm
六角棒レンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm
メジャー(ストッパー付):16mm×3m
カッターナイフ
質量(kg)
1.92
ケース寸法(mm)
250(W)×330(D)×55(H)
材質(ケース)
ポリプロピレン製
アズワン品番
64-7908-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64759845
EA689SD-4
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください