曜日別特売

[LPG・13A]ガス洩れ検知器

[LPG・13A]ガス洩れ検知器 - エスコ[LPG・13A]ガス洩れ検知器 - エスコ
仕様
検知可能濃度:LPG、都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm
検知表示:断続音およびアラームランプの点滅
採取原理:熱線型半導体式
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)アズワン品番64-7908-85IP等級22(レザーケース装着時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64759906EA702GB-1A
オープン
111,000
122,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする