曜日別特売

アナログマルチテスター

アナログマルチテスター - エスコアナログマルチテスター - エスコアナログマルチテスター - エスコアナログマルチテスター - エスコアナログマルチテスター - エスコ
仕様
バッテリーチェック:0.9~1.5V
負荷電流:0~74mA/7.4mA/150μA
寸法(mm)82(W)×23(D)×119(H)周波数特性AC10Vレンジ 30Hz~100kHz、AC50Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値3%以内交流電圧10/50/250/500V(4kΩ/V)許容差直流電圧:±3%以内、交流電圧:±4%以内、直流電流:±3%以内、抵抗:目盛長の±3%以内直流電流(mA)0.25/25/500低周波出力(dB)-20~36アズワン品番64-7909-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64760125EA707G-19A0.25/2.5/10/50/250/500(4kΩ/)2k/20k/1MΩ140単3電池×1本(付属)
オープン
7,980
8,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする