エスコ
2000mm テストリード 黒
材質
ポリ塩化ビニル
全長(mm)
2000
色
黒
質量(g)
94
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
32
アズワン品番
64-7909-34
プラグ径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64760213
EA707NC-23
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください