エスコ
Φ2mm ピン式テストプローブ(赤)
仕様
プローブ先端ピン径:Φ2mm
全長(mm)
106
色
赤
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
1
アズワン品番
64-7909-05
プラグ径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64760308
EA707NC-42
オープン
¥
705
¥
776
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください