エスコ
テストクリップ 黒
全長(mm)
130
色
黒
質量(g)
28
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
20
最大開口(mm)
20
アズワン品番
64-7909-12
プラグ径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64760378
EA707NC-61
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください