エスコ
テストクリップ (フラットグリップ/黒)
全長(mm)
170
色
黒
質量(g)
225
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
32
最大開口(mm)
12
アズワン品番
64-7909-13
プラグ径(Φmm)
4
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64760387
EA707NC-66
オープン
¥
9,620
¥
10,582
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください