エスコ
ワニ口クリップ (大口径/黒)
全長(mm)
92
色
黒
質量(g)
24
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
32
最大開口(mm)
39.5
アズワン品番
64-7909-15
プラグ径(Φmm)
4
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64760405
EA707NC-76
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください