曜日別特売

リーククランプテスター(デジタル)

リーククランプテスター(デジタル) - エスコリーククランプテスター(デジタル) - エスコリーククランプテスター(デジタル) - エスコリーククランプテスター(デジタル) - エスコリーククランプテスター(デジタル) - エスコ
仕様クランプ内径:Φ24mm付属品携帯用ケース、ストラップ、取扱説明書、使用上の注意寸法(mm)37(W)×27(D)×160(H)表示表示更新レート: 5回/秒フィルター性能ON時カットオフ周波数180Hz ±30Hz (-3 dB)アズワン品番64-7909-48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
電源
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64760493EA708LB-3A60.00/600.0/6.000/60.00/600.0、5レンジ、真の実効値整流、基本確度:45-66Hz:±1.5% rdg ±5 dgt (60.00A~6.000A)、±2.5% rdg ±5 dgt (60.00A~600.0A)、確度範囲:0.60~600.0単4電池×1本(付属)115
オープン
44,000
48,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする