エスコ
ミニクランプメーター
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
44×20.5×146(H)
表示
3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付
測定範囲(A)
0~20/200
アズワン品番
64-7909-60
最小分解能
0.01A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
クランプ径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64760579
EA708SB-1
LR-44×2個(付属)
30
約80
オープン
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください