曜日別特売

溶接ゲージ(ステンレス製)

溶接ゲージ(ステンレス製) - エスコ溶接ゲージ(ステンレス製) - エスコ溶接ゲージ(ステンレス製) - エスコ溶接ゲージ(ステンレス製) - エスコ溶接ゲージ(ステンレス製) - エスコ
仕様
溶接ビードの測定:・すみ肉の大きさ(脚長)の測定、・肉盛寸法(補強盛寸法)の測定、・すみ肉のノド厚およびフクラミの測定
溶接前加工の測定:・ベベル開先角度の測定、・ルート間隔(隙間)の測定、・板厚・その他の測定、・ルートフェースの測定
応用測定:・隙間・小穴径(4mm以下)の測定、・丸棒径(20mm以下)の測定、・段差・板厚(20mm以下)の測定、・一般角度の測定、・長さ(40mm以下)の測定
用途建設・造船・橋梁などの鉄骨・組立作業に材質ステンレス寸法(mm)70.5×48×7質量(g)85精度長さ:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内アズワン品番64-7910-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64761184EA719K-1A
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする