エスコ
溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)
材質
ステンレス
寸法(mm)
56×48×5
測定範囲
余盛高さ:20mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:0°~60°(最小読取値:5°)
質量(g)
25
精度
脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°
アズワン品番
64-7910-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761193
EA719K-4
オープン
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください