エスコ
25mmx5.5m メジャー(ステンレス製/ホルダー,マグ爪付
材質
テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂
幅(mm)
25
質量(g)
372
全長(m)
5.5
アズワン品番
64-7910-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761227
EA720CA-5M
オープン
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください