エスコ
27mmx5.0m メジャー
材質
テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂
アズワン品番
64-7910-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761245
EA720CC-5
5
27
オープン
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください