エスコ
25mmx7.5m メジャー
材質
テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂
質量(g)
439
アズワン品番
64-7910-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761288
EA720CR-7
7.5
25
オープン
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください