エスコ
25mmx7.5m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)
材質
テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂
幅(mm)
25
質量(g)
471
全長(m)
7.5
アズワン品番
64-7910-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761297
EA720CR-7M
オープン
¥
4,070
¥
4,477
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください