エスコ
13mmx3.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
58×57×26
テープ幅(mm)
13
全長(m)
3
テープ長さ(m)
3
アズワン品番
64-7910-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761358
EA720GK-3
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください