エスコ
16mmx5.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
75×70×26
テープ幅(mm)
16
全長(m)
5
テープ長さ(m)
5
アズワン品番
64-7910-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761367
EA720GK-5
オープン
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください