15x1.0m 折れ尺(グラスファイバー製)

15x1.0m 折れ尺(グラスファイバー製) - エスコ15x1.0m 折れ尺(グラスファイバー製) - エスコ
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)幅(mm)15厚さ(mm)3.2質量(g)67全長(m)1(5段)最小目盛(mm)1収納時寸法(mm)235(W)×15(D)×16(H)アズワン品番64-7910-35長さ許容差(mm)0~1000:±1.0内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64761376EA720GR-1
オープン
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折尺の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_2/
2023-03-16

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする