エスコ
25mmx5.5m メジャー(オートストップ式)
材質
テープ:SK85、バネ:SK85、ケース:ABS樹脂
幅(mm)
25
全長(m)
5.5
アズワン品番
64-7910-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761455
EA720JH-355
オープン
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください