曜日別特売

25mmx5.5m メジャー(オートストップ式/マグ爪・ホルダー付

25mmx5.5m メジャー(オートストップ式/マグ爪・ホルダー付 - エスコ25mmx5.5m メジャー(オートストップ式/マグ爪・ホルダー付 - エスコ25mmx5.5m メジャー(オートストップ式/マグ爪・ホルダー付 - エスコ25mmx5.5m メジャー(オートストップ式/マグ爪・ホルダー付 - エスコ25mmx5.5m メジャー(オートストップ式/マグ爪・ホルダー付 - エスコ25mmx5.5m メジャー(オートストップ式/マグ爪・ホルダー付 - エスコ25mmx5.5m メジャー(オートストップ式/マグ爪・ホルダー付 - エスコ25mmx5.5m メジャー(オートストップ式/マグ爪・ホルダー付 - エスコ
材質テープ:SK85、バネ:SK85、ケース:ABS樹脂幅(mm)25全長(m)5.5アズワン品番64-7910-13内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64761464EA720JH-355M
オープン
4,510
4,961(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする