エスコ
30cm 測量ロッド(アルミ製)
仕様
ロッド全長:30cm
材質
アルミ
厚さ(mm)
6
質量(g)
113
アズワン品番
64-7910-47
ロッド幅(mm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761498
EA720ME-11
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください