エスコ
50cm 測量ロッド(アルミ製)
材質
アルミ
仕様
ロッド全長:50cm
厚さ(mm)
6
質量(g)
183
アズワン品番
64-7910-53
ロッド幅(mm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761507
EA720ME-12
60
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください