曜日別特売

50mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔)

50mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔) - エスコ
仕様テープサイズ:全長:25m、幅:50mm材質合成紙質量(g)390目盛赤白20cm間隔アズワン品番64-7910-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64761577EA720ML-1
オープン
3,820
4,202(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする