エスコ
250x500mm シルバー曲尺
仕様
測定目盛(表):長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm
測定目盛(裏):長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm
長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.4mm
角部形状:角厚
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
91
直角度(mm)
100につき0.1以下
アズワン品番
64-7910-74
長さ許容差(mm)
全長±0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761647
EA720WA-50B
オープン
¥
5,230
¥
5,753
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください