エスコ
75x40x14mm 幅広曲尺用ストッパー
用途
曲尺 厚手広巾に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。
仕様
対応曲尺サイズ:厚さ:2mm、巾:20mm
材質
本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:銅
寸法(mm)
75×40×14
質量(g)
18
角度精度(mm)
100につき0.2以下(曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。)
アズワン品番
64-7910-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761656
EA720WA-51
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください