エスコ
40x50mm/200- 600mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
寸法(mm)
ミラー:40×50、伸縮長:200~600
質量(g)
70
倍率(倍)
等
材質(ミラー)
ステンレス
アズワン品番
64-7912-65
材質(シャフト)
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763083
EA724GC-23
オープン
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください