エスコ
320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用/ビス止)
仕様
鏡面材質:アクリル
曲面:400R
付属品
外枠、4×30皿頭タッピングビス4本、ナイロンプラグ4個
厚さ(mm)
6.6
寸法(mm)
320×250
質量(kg)
0.52
アズワン品番
65-2173-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763153
EA724ZL-2A
オープン
¥
44,700
¥
49,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください