エスコ
340x240mmフラット型凸面機能ミラー(左右/接着)
仕様
曲面:280R
材質
ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)
340×240
質量(g)
350
アズワン品番
64-7912-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763187
EA724ZM-6.5
オープン
¥
37,200
¥
40,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください