エスコ
325x485mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット)
仕様
曲面:600R
材質
ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)
325×485
質量(g)
1000
アズワン品番
65-2173-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763205
EA724ZM-12
オープン
¥
51,000
¥
56,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください