460x330mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット)

460x330mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット) - エスコ460x330mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット) - エスコ460x330mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット) - エスコ460x330mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット) - エスコ460x330mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット) - エスコ
仕様曲面:400R材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム寸法(mm)460×330質量(g)800アズワン品番65-2173-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64763239EA724ZM-18
オープン
56,800
62,480(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする