曜日別特売

210x120mm バックミラー(フォークリフト・建機用)

210x120mm バックミラー(フォークリフト・建機用) - エスコ210x120mm バックミラー(フォークリフト・建機用) - エスコ210x120mm バックミラー(フォークリフト・建機用) - エスコ210x120mm バックミラー(フォークリフト・建機用) - エスコ210x120mm バックミラー(フォークリフト・建機用) - エスコ
仕様
D型:穴に通すタイプ
ピボット:8mm
材質鏡面:ガラス、本体:PP寸法(mm)角210×120質量(g)230アズワン品番64-7912-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64763248EA724ZX-21
オープン
3,080
3,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする