曜日別特売

205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用)

205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用) - エスコ205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用) - エスコ205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用) - エスコ205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用) - エスコ205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用) - エスコ
仕様
H型:丸棒にはさみ込むタイプ
曲面:600R
材質鏡面:ガラス、本体:PP寸法(mm)小判205×110質量(g)200アズワン品番64-7912-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64763257EA724ZX-22
オープン
3,080
3,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする