エスコ
150mm デジタルノギス(ポイント型)
用途
外側・内側・段差・深さ測定
材質
ステンレス
寸法(mm)
A(全長):236、B:77、C:16.5、D(ジョウの長さ):40
質量(g)
170
測定範囲(mm)
0~150
電源
CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)
0.01
最大誤差(mm)
±0.03
アズワン品番
64-7912-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763284
EA725CL-150A
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください