エスコ
150mm デジタルノギス[防水型]
材質
ステンレス
質量(g)
約160(電池含まず)
測定範囲(mm)
0~150
使用温度範囲(℃)
0~40
最小表示量(mm)
0.01
最大測定長(mm)
150
防塵防水性能
IP67
最大誤差(mm)
±0.02
ジョウ長(mm)
40.2
アズワン品番
64-7912-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763309
EA725DM-1
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください