エスコ
0.15mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
材質
ステンレス鋼 SUS304H
寸法(mm)
0.15
リーフ長さ(mm)
1
ケース寸法(mm)
77×77×22
アズワン品番
64-7913-04
リーフ幅(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763415
EA725RH-15
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください