200x80mm アスファルト温度計

200x80mm アスファルト温度計 - エスコ200x80mm アスファルト温度計 - エスコ
仕様
感温部径:8mm
感温部長(mm):200
材質ケース:鉄(SPCC)、カバー:アルミニウム、透明板:ガラス、感温部:SUS304質量(g)1201目盛(℃)5ケース外径(Φmm)80ダイアル直径(Φmm)75アズワン品番65-2175-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64763564EA728GK-41
オープン
8,300
9,130(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする