デジタル熱中症指数計

デジタル熱中症指数計 - エスコデジタル熱中症指数計 - エスコデジタル熱中症指数計 - エスコデジタル熱中症指数計 - エスコ
仕様熱中症指数アラーム設定範囲:20%RH~90%RH(1%RH刻みで設定可能)寸法(mm)108(W)×28(D)×133(H)測定範囲温度:0~50.0(最小表示:0.1)、相対湿度:20%RH~90%RH(最小表示:1%RH)質量(g)約 240(電池含む)電源単3形乾電池×3本(付属)測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度:±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25時分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RHアズワン品番65-2177-21内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64763799EA742MK-36
オープン
7,640
8,404(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする