曜日別特売

デジタル熱中症指数計

デジタル熱中症指数計 - エスコデジタル熱中症指数計 - エスコデジタル熱中症指数計 - エスコデジタル熱中症指数計 - エスコデジタル熱中症指数計 - エスコ
種類屋内型・携帯パーソナルタイプ設置方式ストラップ付(壁掛設置可)測定項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50.0(最小表示:0.1)湿度測定範囲(%)相対湿度:20~90RH(最小表示:1RH)アラーム熱中症指数上限アラーム、乾燥指数下限アラーム分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0.0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度(25時):±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)寸法(mm)47(W)×12.5(D)×82(H)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(付属)付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書質量(g)約40(電池含む)アズワン品番65-2177-22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64763808EA742MK-370~50.0(最小表示:0.1)相対湿度:20~90RH(最小表示:1RH)
オープン
3,060
3,366(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする