x3.0/40x50mm ポケットルーペ

x3.0/40x50mm ポケットルーペ - エスコx3.0/40x50mm ポケットルーペ - エスコ
寸法(mm)53×64×15倍率(倍)3レンズサイズ(mm)40×50材質(レンズ)アクリルレンズアズワン品番64-7913-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64763957EA756FH-4
オープン
760
836(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする