x20 /15mm ポケットルーペ

x20 /15mm ポケットルーペ - エスコx20 /15mm ポケットルーペ - エスコx20 /15mm ポケットルーペ - エスコ
寸法(mm)41×22×16(収納時)レンズ径(Φmm)15倍率(倍)20材質(レンズ)クロマートレンズ(2群3枚)アズワン品番64-7913-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64763975EA756FH-7
オープン
5,240
5,764(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする