エスコ
x4.5/Φ30mm スタンドルーペ(クリップ式)
寸法(mm)
157×36×18
質量(g)
14
レンズ径(Φmm)
30
倍率(倍)
4.5
材質(レンズ)
プラスチックレンズ
アズワン品番
64-7913-76
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763984
EA756FK-1
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください