エスコ
x1.5/2.5/3.5 めがね取付型ルーペ(LEDライト付)
寸法(mm)
75×70×40
質量(g)
27
倍率(倍)
1.5・2.5・3.5
レンズサイズ(mm)
75×30
使用電池
LR1130×3個(付属)
アズワン品番
64-7913-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64764027
EA756HB-27
オープン
¥
4,740
¥
5,214
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください