曜日別特売

x2.5/ 95mm スタンド型ルーペ(LEDライト付)

x2.5/ 95mm スタンド型ルーペ(LEDライト付) - エスコx2.5/ 95mm スタンド型ルーペ(LEDライト付) - エスコx2.5/ 95mm スタンド型ルーペ(LEDライト付) - エスコx2.5/ 95mm スタンド型ルーペ(LEDライト付) - エスコx2.5/ 95mm スタンド型ルーペ(LEDライト付) - エスコ
材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H)質量(g)109電源単4形乾電池3本倍率(倍)2.5アーム長さ(mm)最大170光源LEDライト4灯・5灯(切替え式)ベース寸法(mm)95×67×38アズワン品番64-7913-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64764115EA756TS-46A
オープン
2,940
3,234(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする