エスコ
[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付)
ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です
質量(g)
310(電池含)
電源
単4電池×3本(付属)
本体寸法(mm)
Φ69×82
光源
LED24灯
アズワン品番
64-7914-24
明るさ(Lm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64764334
EA758C-124A
オープン
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください