エスコ
[単3x3本] 常備灯/LED
付属品
エボルタNEO乾電池(単3×3本)、取付けネジ
寸法(mm)
本体:約Φ35×195、ホルダー:約37×40×210(H)
質量(g)
約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
光源
Φ7.5mmスタンダード白色LED 1個
使用電池
単3形乾電池×3個(付属)
明るさ(Lx)
200
アズワン品番
64-7914-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64764413
EA758M-11A
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください